Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse ISO 7388-1AD MK3 SK50 A.-L.65mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621505
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     503.07.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
einsatzhülsen din 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
65 mm
Supplier Number:
503.07.03
Auskraglänge:
65 mm
Form:
AD
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.