Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse ISO 12164A MK3 HSK-A63 A.-L.140mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621498
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.07.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
einsatzhülsen din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiblappen
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
140 mm
Supplier Number:
A63.07.03
Auskraglänge:
140 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Morsekegel-Hülse, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.