Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359AD/AF Spann-D.6mm SK40 A.-L.130mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621392
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     403.04.06.130
EAN/GTIN:
     4250001164089
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
flächenspannfutter din 69871 sk 40 ...
flächenspannfutter din 69871
(Weldon) mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4Form AD/AF
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
DCONWS:
6 mm
LPR:
130 mm
Supplier Number:
403.04.06.130
Spann-Ø:
6 mm
Auskraglänge:
130 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,85*
€ 68,94*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,75*
€ 68,94*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,24*
€ 69,82*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.