Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 12164 A Spann-D.27mm HSK-A63 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621360
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.11.27.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorne
Kombiaufsteckfräserdorne
Quernutaufsteckdorn
Quernutaufsteckfräserdorne
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Supplier Number:
A63.11.27.2
Spann-Ø:
27 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.