Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER ISO 12164 Spann-D.1-10mm HSK-A63 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621331
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.02.10.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
spannfutter er din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER 16 / 426 E
Supplier Number:
A63.02.10.1
Spann-Ø:
1-10 mm
Auskraglänge:
160 mm
LPR:
160 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.