Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 10mmx8mm Gr.2 f.DIN 371 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4000832644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93GOS2-10,0X8,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-gewindebohrer-spanne...
ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich
Weitere Informationen:
Größe:
2
Schaft-Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
für DIN 371:
M10
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.