Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm geschm.Spann-T.118mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000830293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448492870
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnend
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock 25kg, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, Schraubstock
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 185,32*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 186,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 154,52*
€ 187,84*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 155,44*
€ 189,43*
Lager 9587
16
€ 6,90*
ab € 143,69*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 31,57*
Zubehör
PROMAT
4000830277
ab € 32,12*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 128,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.