Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E ID 16mm L.50m 2mm 20mm Rl.REHAU


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000390053
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10302201003
EAN/GTIN:
     4007360037123
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen / NormenLebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol)Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max.40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignetSonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EUTemperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
2 mm
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Farbe:
transparent
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
787
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,18*
4 Tage
1100
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,9353*
€ 1,1853*
5 Tage
1050
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,28*
Lager 9587
550
50
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,30*
3 Tage
1050
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,90* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.