Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte Glaspoint Warmweiß od.Emotion 12 V 0,8 W Rahmen Edelstahlfarben L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000550020
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000073
EAN/GTIN:
     4054773029870
Suchbegriffe:
Leuchten
Möbellicht
Möbelbeleuchtung
Möbelleuchten
kleine Abmessungen · Abstrahlung nach oben und unten · Glaspoint variabel für 6-10 mm Glasböden · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 60° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · dimmbar Emotion · Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Warmweiß od. Emotion
Leistung:
0,8 W
Betriebsspannung:
12 V
Rahmenfarbe:
Edelstahlfarben
Zuleitung:
2000 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Abstrahlwinkel:
60 °
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Möbellampen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 14,01*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 14,08*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,19*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 15,29*
Lager 9587
5
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
2000436
ab € 0,86*
Sonstiges
L & S
2000437
ab € 1,08*
Sonstiges
L & S
2000370
ab € 41,23*
Sonstiges
L & S
2000371
ab € 51,44*
Sonstiges
L & S
2000420
ab € 9,34*
Sonstiges
L & S
2000421
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.