Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1082040 Herst.-Nr.: 1082040 EAN/GTIN: 4007123029273 |
| |
|
| | |
| Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44 ist der Stecker auch für den Außenbereich geeignet und überzeugen außerdem durch folgende Eigenschaften: - Material: Gummi
- Max. Strombelastbarkeit: 16A
- Nenneingangsspannung: 230V
- Stecksystem Stecker: Typ E und F
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip44, vollgummi stecker, schukostecker schwarz, gummistecker, stecker, schuko stecker, schutzkontakt stecker, brennenstuhl, brennenstuhl stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,6699* | € 3,6699* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,65* | € 3,69* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,76* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,80* | € 4,08* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,699* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|