Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDRASLK Schwenklager für RWA-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Montagebeispiel RWA-Zylinder mit Schwenkbefestigung
Exemplarische Darstellung: Montagebeispiel RWA-Zylinder mit Schwenkbefestigung
Exemplarische Darstellung: ZDRA 6/SWB (Schwenkbefestigung mit Winkel-Rohrverschraubung), ZDRA SLK (Schwenklager für Kolbenstange)
Anwendungsbeispiel: RWA-Klappe
Zeichnung: RWA-Zylinder ohne Schwenkbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-ZDRA SLK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDRA SLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Lichtkuppel
Oberlicht
kolbenstange landefeld
Anwendung: Zur Betätigung von RWA-Anlagen wie Dachklappen, Lichtkuppeln, Dachflächenfenster, Lamellen, Klapp-, Kipp- und Drehflügelfenstern. Die Zylinder sind mit mechanischer Verriegelung in beiden Endlagen ausgestattet. Somit bleibt die jeweilige Position auch bei Ausfall der Druckluft erhalten. Die Verriegelung kann durch Handnotbetötigung auch ohne Druckluft aufgehoben werden. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Schwenkbefestigung: Stahl verzinkt Temperaturbereich: max. +100°C Betriebsdruck: max. 30 bar Druckkraft bei Betriebsdruck: 6 bar: 361 N - 10 bar: 602 N - 15 bar: 903 N - 20 bar: 1204 N - 25 bar: 1505 N - 30 bar: 1806 N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenklager für Kolbenstange
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDRASLK, Druckluft-Zylinder, Fenster-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, RWA-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.