| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZDRA 6/300 Herst.-Nr.: ZDRA 6/300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Zur Betätigung von RWA-Anlagen wie Dachklappen, Lichtkuppeln, Dachflächenfenster, Lamellen, Klapp-, Kipp- und Drehflügelfenstern. Die Zylinder sind mit mechanischer Verriegelung in beiden Endlagen ausgestattet. Somit bleibt die jeweilige Position auch bei Ausfall der Druckluft erhalten. Die Verriegelung kann durch Handnotbetötigung auch ohne Druckluft aufgehoben werden. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Schwenkbefestigung: Stahl verzinkt Temperaturbereich: max. +100°C Betriebsdruck: max. 30 bar Druckkraft bei Betriebsdruck: 6 bar: 361 N - 10 bar: 602 N - 15 bar: 903 N - 20 bar: 1204 N - 25 bar: 1505 N - 30 bar: 1806 N Weitere Informationen: | | Ausführung: | RWA-Zylinder ohne Schwenkbefestigung | Hub: | 300 MM | Schwenklager mit Winkelverschraubung M 8, 6mm Rohr: | ZDRA 6/SWB | Schwenklager für Kolbenstange: | ZDRA SLK | Gewicht: | 1,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZDRA6/300, Druckluft-Zylinder, Fenster-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, RWA-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder |
| | |
| |