Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEGRIP300 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGEGRIP300 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 300 mm
ZANGEGRIP300 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 300 mm
Exemplarische Darstellung: Gripzange
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE GRIP 300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZANGE GRIP 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Ausführung: Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, mit geschmiedeten und gehärteten, halbrunden Backen aus hochwertigem, glanzvernickeltem Chrom-Vanadium-Stahl. Ideal für flaches und rundes Material
Weitere Informationen:
Länge:
300 MM
Klemmbereich:
0 - 65 MM
A:
45 MM
Schneidwert (mittelharter Draht) (Werkzeug) 1:
3,2 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: ZANGEGRIP300, Gripzangen, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Universal-Gripzangen, Werkzeuge, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.