Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEGRIP180 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGEGRIP180 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 180 mm
ZANGEGRIP180 Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, 180 mm
Exemplarische Darstellung: Gripzange
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE GRIP 180
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZANGE GRIP 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Ausführung: Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, mit geschmiedeten und gehärteten, halbrunden Backen aus hochwertigem, glanzvernickeltem Chrom-Vanadium-Stahl. Ideal für flaches und rundes Material
Weitere Informationen:
Länge:
180 MM
Klemmbereich:
0 - 35 MM
A:
28 MM
Schneidwert (mittelharter Draht) (Werkzeug) 1:
2,0 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: ZANGEGRIP180, Gripzangen, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Universal-Gripzangen, Werkzeuge, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.