Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y9K Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y9K Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, POM
Y9K Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, POM
Exemplarische Darstellung: Y-Schlauchverbinder, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-Y 9 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     Y 9 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,0047 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke y-form, labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, Y9K, Gabelabzweige, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Verbinder, Y-Stücke, Y-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.