Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y6K Y-Schlauchverbinder 6 (1/4")mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y6K Y-Schlauchverbinder 6 (1/4")mm, POM
Y6K Y-Schlauchverbinder 6 (1/4")mm, POM
Exemplarische Darstellung: Y-Schlauchverbinder, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-Y 6 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     Y 6 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,0023 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke y-form, labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, Y6K, Gabelabzweige, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Verbinder, Y-Stücke, Y-Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Lager 955
15105
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,87*
€ 3,90*
ab € 0,87*
€ 1,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.