| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WSP 12 MINI Herst.-Nr.: WSP 12 MINI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl / Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2600) Temperaturbereich: 0°C bis +95°C Vorteile: Typ Ergo: -stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, -optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung, -Arretierungsklammer für Dauerbetrieb, -ergonomisches Griffdesign, -schnelle und einfache Düseneinstellung ohne Werkzeug, -Edelstahl-Sicherheitsbügel als Standard, -gewichts- und verbrauchsoptimierte Ausführung Typ Mini: -stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, -optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung, -kompakte Ausführung (auch für kleine Hände geeignet), -geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wassersparpistole Mini | Werkstoff: | Edelstahl / Messing | max. Durchfluss: | 40 L/MIN | max. Betriebsdruck: | 25 BAR | Anschluss (innengewinde): | G 1/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WSP12MINI, Reinigungspistolen, Spritzpistolen, Sprühpistolen, Wasser-Pistolen, Wasser-Reinigungspistolen, Wasser-Sparpistolen, Wasser-Spritzpistolen |
| | |
| |