Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSP12MINIES Wassersparpistole Mini, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wasserpistole, Mini-Bauform Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Wasserpistole, Mini-Bauform Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-WSP 12 MINI ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSP 12 MINI ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole
Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl / Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2600) Temperaturbereich: 0°C bis +95°C Vorteile: Typ Ergo: stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung, Arretierungsklammer für Dauerbetrieb, ergonomisches Griffdesign, schnelle und einfache Düseneinstellung ohne Werkzeug, Edelstahl-Sicherheitsbügel als Standard, gewichts- und verbrauchsoptimierte Ausführung Typ Mini: stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung, kompakte Ausführung (auch für kleine Hände geeignet), geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wassersparpistole Mini
Werkstoff:
Edelstahl
max. Durchfluss:
40 L/MIN
max. Betriebsdruck:
25 BAR
Anschluss (innengewinde):
G 1/2"
Weitere Suchbegriffe: WSP12MINIES, Reinigungspistolen, Spritzpistolen, Sprühpistolen, Wasser-Pistolen, Wasser-Reinigungspistolen, Wasser-Sparpistolen, Wasser-Spritzpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,9841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,7588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,1888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.