| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WSKS 34 I Herst.-Nr.: WSKS 34 I EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messing | Gewinde innen: | G 3/4" | Temperaturbereich: | 0 bis +60 GC | Betriebsdruck: | 0 - 8 BAR | Gewicht: | 0,039 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, hahnanschluss 3/4" messing, stecker für druckluftschnellkupplung, hahnanschluss messing, WSKS34I, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen |
| | |
| |