Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSHA1 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 188x147x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSHA1 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 188x147x70mm
WSHA1 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 188x147x70mm
Exemplarische Darstellung: Wandschlauchhalter, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-WSH A1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSH A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WSHA1
Bewässerung
Schlauch-Aufroller
Schlauch-Halter
WSHA1 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 188x147x70mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Verwendung / Qualität:
Werkstatt
Breite:
188 MM
Höhe:
147 MM
Tiefe:
70 MM
Gewicht:
0,38 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,44*
€ 40,21*
Lager 955
1485
€ 8,90*
ab € 30,49*
€ 40,32*
€ 3,90*
ab € 31,29*
€ 40,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.