Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSH19ND Niederdruck-Dampfschlauch aus EPDM 19 (3/4")x33mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Heißwasserschlauch / Dampfschlauch aus EPDM
Exemplarische Darstellung: Heißwasserschlauch / Dampfschlauch aus EPDM
Artikel-Nr.:
     955-WSH 19 ND-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSH 19 ND-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Niederdruck Dampfschlauch
niederdruck dampfschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert und perforiert, UV-beständig Eigenschaften: Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen! Temperaturbereich: -35°C bis +164°C (Wasser bis max. 95°C) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Medien: Heißwasser und Sattdampf Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
33 MM
min. Biegeradius:
115 MM
Betriebsdruck Wasser (max. +95°C):
20 BAR
Betriebsdruck Dampf (max. +164°C):
7 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: WSH19ND, Dampf-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Niederdruckdampfschlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.