Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSH10ND Niederdruck-Dampfschlauch aus EPDM 10 (3/8")x21mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Heißwasserschlauch / Dampfschlauch aus EPDM
Exemplarische Darstellung: Heißwasserschlauch / Dampfschlauch aus EPDM
Artikel-Nr.:
     955-WSH 10 ND-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSH 10 ND-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Niederdruck Dampfschlauch
niederdruck dampfschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, stoffgemustert und perforiert, UV-beständig Eigenschaften: Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen! Temperaturbereich: -35°C bis +164°C (Wasser bis max. 95°C) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Medien: Heißwasser und Sattdampf Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
21 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck Wasser (max. +95°C):
20 BAR
Betriebsdruck Dampf (max. +164°C):
7 BAR
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: WSH10ND, Dampf-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Niederdruckdampfschlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,60*
€ 25,704
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.