Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE1045MS 45°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 45° mit Innen- & Außengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 45° mit Innen- & Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-WE 1045 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 1045 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
WE1045MS 45°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: WE1045MS, 45° Winkel, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 23,38*
Lager 955
1085
€ 8,90*
ab € 17,20*
€ 23,51*
€ 3,90*
ab € 19,49*
€ 26,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,468
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.