| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WD40 ROSTLO-400 Herst.-Nr.: WD40 ROSTLO-400 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| WD40ROSTLO-400 WD-40 Rostlöser ,400 ml Smart-Straw-Spraydose Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rostlöser | Gebinde: | 400 ml Smart-Straw-Spraydose | Beschreibung: | Kraftvoll und schnell wirkend, durchdringt und trennt festsitzende Teile, stark Wasser abweisend, NSF H2. Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C | Gewicht: | 0,41 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WD40ROSTLO-400, Aerosole, Bohröl, Bremsenreiniger, Chemische Produkte, Gewindeschneidöl, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro |
| | |
| |