Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD12WK Wanddose (Verteiler) 2x G 1/2"(+3x G 1/2"), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD12WK Wanddose (Verteiler) 2x G 1/2"(+3x G 1/2"), Kunststoff
WD12WK Wanddose (Verteiler) 2x G 1/2"(+3x G 1/2"), Kunststoff
Exemplarische Darstellung: Wanddose, Luftweiche, Verteiler aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-WD 12 W K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WD 12 W K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Vorteile: kann in handelsübliche Kabelkanäle eingebaut werden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gewinde oben & vorn:
2x G 1/2"
Gewinde unten, rechts und links (durch Stopfen verschlossen):
3x G 1/2"
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 2fach, druckluftverteiler, landefeld druckluftverteiler, WD12WK, Druckluft-Verteilersystem, Kunststoff-Wanddosen, Luftverteiler, Luftverteiler-Dosen, Rohrleitungsdosen, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke, Wanddosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.