Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD12LW2K Wanddose (Luftweiche) G 1/2"-2x G 1/2", Endverteilerdose ohne Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD12LW2K Wanddose (Luftweiche) G 1/2"-2x G 1/2", Endverteilerdose ohne Durchgang
WD12LW2K Wanddose (Luftweiche) G 1/2"-2x G 1/2", Endverteilerdose ohne Durchgang
Exemplarische Darstellung: Wanddose mit 2 Abgängen, Luftweiche aus Kunststoff mit Messing Gewindeeinsätzen
Artikel-Nr.:
     955-WD 12 LW 2 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WD 12 LW 2 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Vorteile: -Messingeinsätze mit Planflächen erlauben Abdichtung durch Verkleben oder Dichtring und widerstehen auch größeren Querkräften
Weitere Informationen:
Bauform:
mit 2 Abgängen
Ausführung:
Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde
Eingangsgewinde oben:
G 1/2"
Abgangsgewinde vorne:
2x G 1/2"
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Luftweichen, druckluftverteiler, WD12LW2K, Druckluft-Verteilersystem, Kunststoff-Wanddosen, Luftverteiler, Luftverteiler-Dosen, Rohrleitungsdosen, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke, Wanddosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,55*
€ 26,82*
Lager 955
2899
€ 8,90*
ab € 20,62*
€ 26,94*
€ 3,90*
ab € 23,35*
€ 30,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.