| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WCK 4 PVDF E Herst.-Nr.: WCK 4 PVDF E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Polypropylen oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, öl- und silikonfrei gefertigt, Werkstoff PVDF besitzt FDA-Zulassung und entspricht der Richtline EU 10/2011, geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVDF (FDA) | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 6x4 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +120 GC | Gewicht: | 0,01 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder winkel, labor schlauchverbinder, sang-a schlauchverbinder, WCK4PVDFE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Leitungs-Verbinder |
| | |
| |