Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSPFS18A/18-08 Federstößel G 1/8" (AG)xG 1/8" (IG), Hub 8mm , Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Zeichnung: Form 4
Artikel-Nr.:
     955-VSPFS 18A/18-08
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSPFS 18A/18-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel g 1/8"
federstößel
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt / Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 0 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1:
G 1/8" (AG)
G2:
G 1/8"
Hub:
8 MM
Schottgewinde G3:
M 14x1,5
Emax:
13 MM
L1:
54 MM
L2:
22 MM
L3:
11,0 MM
Form:
4
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: VSPFS18A/18-08, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,0414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.