Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSP20B4CR Balgsauger, 4,5-fach, P-Serie, Ø 20x16mm, CR (50A), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSP20B4CR Balgsauger, 4,5-fach, P-Serie, Ø 20x16mm, CR (50A), schwarz
VSP20B4CR Balgsauger, 4,5-fach, P-Serie, Ø 20x16mm, CR (50A), schwarz
Exemplarische Darstellung: Balgsauger mit Halter
Zeichnung: Balgsauger
Zeichnung: Montagebeispiel: Balgsauger mit Halter
Artikel-Nr.:
     955-VSP 20 B4 CR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSP 20 B4 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Werkstoff CR: Bezeichnung: Chloropren; Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: witterungsbeständig; Empfehlung für: Universaleinsatz Werkstoff NBR: Bezeichnung: Nitril-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: ölbeständig, wasserbeständig bis max. 70°C; Empfehlung für: Universaleinsatz Werkstoff Silikon: Bezeichnung: Silikon-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C; Verschleißfestigkeit: nicht empfohlen; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: sehr gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: temperaturbeständig, sehr flexibel; Empfehlung für: Nahrungsmittel, Elektronik Werkstoff PUR: Bezeichnung: Polyurethan; Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: gut; Vorteil: hohe Standzeit; Empfehlung für: rauhe Einsatzbedingungen, Automobil Werkstoff NR: Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebenene Oberflächen Werkstoff NRE: Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: sehr flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen Werkstoff SBR: Bezeichnung: Styrol-Butadien-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: sehr gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: abdruckarm, sehr flexibel, sehr abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen Lieferumfang: 1 Stk. Sauger (Halter muss separat bestellt werden)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR (50A)
D:
Ø 20 MM
Hub:
16 MM
Farbe:
schwarz
Anschluss (innengewinde):
M 5
Anschluss (Außengewinde):
G 1/8"
Halter:
VSPH C18
Haltering aus TPU (optional):
VSPH C18 HR
D1:
5,0 MM
D2:
14,5 MM
D3:
14 MM
h:
23 MM
H-1:
32,5 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Haltertyp:
C
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger landefeld, balgsauger, balgsauger faltenbalg, VSP20B4CR, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Piab-Sauger, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Saugnäpfe, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.