Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSFS50/50-10V Federstößel M 5 (IG)xM 5 (IG), Hub 10mm , verdrehgesichert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Zeichnung: Form 1
Artikel-Nr.:
     955-VSFS 50/50-10V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSFS 50/50-10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt / Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 0 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
verdrehgesichert
G1:
M 5 (IG)
G2:
M 5
Hub:
10 MM
Schottgewinde G3:
G 1/8"
Emax:
5 MM
L1:
47 MM
L2:
15 MM
L3:
22,5 MM
Form:
1
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: VSFS50/50-10V, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,8454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,7264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.