Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSFS18A/18-25 Federstößel G 1/8" (AG)xG 1/8" (IG), Hub 25mm , Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Zeichnung: Form 2
Artikel-Nr.:
     955-VSFS 18A/18-25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSFS 18A/18-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel g 1/8"
federstößel
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt / Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 0 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1:
G 1/8" (AG)
G2:
G 1/8"
Hub:
25 MM
Schottgewinde G3:
M 16x1
Emax:
20 MM
L1:
93 MM
L2:
30 MM
L3:
42,5 MM
Form:
2
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: VSFS18A/18-25, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,43*
€ 53,07*
Lager 955
53
€ 5,90*
ab € 41,60*
€ 53,19*
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 54,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,504
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.