Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS15X5OSI Ovalsauger, 15 x 5mm, Hub 1mm, Silikon (60A), transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sauger mit Halter
Exemplarische Darstellung: Sauger mit Halter
Zeichnung: Sauger mit Halter
Zeichnung: Montagebeispiel mit Halter
Artikel-Nr.:
     955-VS 15X5 O SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VS 15X5 O SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Werkstoff CR: Bezeichnung: Chloropren; Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: witterungsbeständig; Empfehlung für: Universaleinsatz Werkstoff NBR: Bezeichnung: Nitril-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: ölbeständig, wasserbeständig bis max. 70°C; Empfehlung für: Universaleinsatz Werkstoff Silikon: Bezeichnung: Silikon-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C; Verschleißfestigkeit: nicht empfohlen; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: sehr gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: temperaturbeständig, sehr flexibel; Empfehlung für: Nahrungsmittel, Elektronik Werkstoff PUR: Bezeichnung: Polyurethan; Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: gut; Vorteil: hohe Standzeit; Empfehlung für: rauhe Einsatzbedingungen, Automobil Werkstoff NR: Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebenene Oberflächen Werkstoff NRE: Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: sehr flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen Werkstoff SBR: Bezeichnung: Styrol-Butadien-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: sehr gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: abdruckarm, sehr flexibel, sehr abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen Lieferumfang: 1 Stk. Sauger mit Ohrschelle zur Fixierung auf Halter (Halter muss separat bestellt werden) *wird mit Aluverstärkung geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Silikon (60A)
A x B:
15 x 5 MM
Hub:
1 MM
Farbe:
transparent
Anschluss (innengewinde):
G 1/8"
Halter (Innengewinde):
VSH H18 I
Anschluss (Außengewinde):
G 1/8"
Halter (Außengewinde):
VSH H18
Anschluss (Außengewinde)-1:
M 5
Halter (Außengewinde)-1:
VSH H50
h:
12 MM
H-1:
22 MM
H (G 1/8" AG oder G 1/4" AG):
26 MM
D1:
5 MM
D2:
9 MM
D3:
2,0 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +200 GC
Haltertyp:
H
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, ovalsauger landefeld, balgsauger, sauggreifer oval, VS15X5OSI, Flach-Sauger, Oval-Sauger, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Saugnäpfe, Vakuumtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,26*
€ 16,21*
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 12,35*
€ 16,33*
€ 3,90*
ab € 13,94*
€ 18,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.