Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORTEXGWEISS VORTEX Ersatzgenerator, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEXGWEISS VORTEX Ersatzgenerator, weiß
Artikel-Nr.:
     955-VORTEX G WEISS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VORTEX G WEISS
EAN/GTIN:
     4050571923730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VORTEXGWEISS
Kältegeneratoren (pneumatisch)
Kälte-Pistolen
Schaltschrank-Kühler
Verwendung: Durch Wechsel des VORTEX-Generators in einem VORTEX-Rohr, können Temperatur des Luftstrahls, Kälteleistung und Luftverbrauch des Gerätes wunschgemäß verändert werden. *Lufteintritt bei 5,5 bar, Regelungsschraube 2,5 Umdrehungen geöffnet (70% des Luftstrahls entweicht als Kaltluft), **als Standard bei allen VORTEX-Rohren eingebaut
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Temperatur*:
-34 GC
Kälteleistung*:
230 KCAL/H
Luftverbrauch*:
420 L/MIN
Gewicht:
0,0055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.