Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORTEX14B VORTEX-Rohr mit rotem Generator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEX14B VORTEX-Rohr mit rotem Generator
VORTEX14B VORTEX-Rohr mit rotem Generator
Exemplarische Darstellung: VORTEX-Rohr ohne Schalldämpfer
Anwendungsbeispiel: Kühlung an Werkzeugmaschine
Artikel-Nr.:
     955-VORTEX 14 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VORTEX 14 B
EAN/GTIN:
     4050571722982
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VORTEX14B
Kältegeneratoren (pneumatisch)
Kälte-Pistolen
Schaltschrank-Kühler
Funktion: Einströmende Druckluft wird durch das VORTEX-Rohr in einen Warmluft- und einen Kaltluftstrom aufgeteilt. Die warme Luft tritt auf der einen, die kalte Luft auf der anderen Seite des Rohres aus. Durch ein Regulierventil lässt sich die Temperaturdifferenz zwischen eintretender Druckluft und austretender Kaltluft einstellen. Bei sinkender Austrittstemperatur verringert sich gleichzeitig die austretende Kaltluftmenge. Es lassen sich Temperaturen von -40°C auf der Kaltluft- und bis zu +110°C auf der Heißluftseite erzeugen. Bei konstanter Lufteintrittstemperatur und Druck kann die Austrittstemperatur mit einer Toleranz von ± 0,6 K eingestellt werden. Werkstoffe: Körper: Edelstahl AISI 303, VORTEX-Generator: Kunststoff Temperaturbereich: -20 bis +120 °C Betriebsdruck: 1 - 10 bar, optimal: 5 bar (gefilterte, ungeölte Druckluft) Anwendungsbeispiele: -genaue Temperaturregelung, -genaue Anpassung des VORTEX-Rohres an jede Anforderung durch mitgelieferte leicht wechselbare VORTEX-Generatoren, -Kühlung von Lötstellen, Heißkleber oder Klebstoffen, -Kühlung beim Punktschweißen, vermeidet Verfärbungen und Verformungen, -Kühlung von z. B. flüssiger Schokolade in der Lebensmittelverarbeitung, -Kühlung von Kaltform- und Ultraschallwerkzeugen, -Kühlung bei spanabhebender Bearbeitung ohne Kühlmittel (z. B. für Kunststoffe), -Kühlung von Nadeln in Nähmaschinen, -Kühlung von Schneidwerkzeugen, -Thermo-Prüfung elektronischer Komponenten, -Schrumpfpassungen Vorteile: -geringe Anschaffungs- und Betriebskosten, -wartungsfrei, -keine beweglichen Bauteile - kein Verschleiß, -für den Betrieb wird nur Druckluft benötigt, keine Elektrizität, -keine Rückstände auf dem gekühltem Gut durch Kühlmittel oder Kältespray
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
VORTEX-Rohr mit rotem Generator
Lufteintritt:
Rp 1/4"
Kaltluftaustritt:
G 1/4" (AG)
Baulänge:
210 MM
Rohrdurchmesser:
45 MM
Gewicht:
0,46 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 473,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,73*
€ 563,7387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,12*
€ 561,8228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,61*
€ 531,4659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,19*
€ 510,7361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,19*
€ 470,2761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.