Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP38MS-V VIP-Sperrventil, doppeltwirkend, FKM-Dichtung, G 3/8", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geöffnet
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geöffnet
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geschlossen
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-VIP 38 MS-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VIP 38 MS-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kolben: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (mit FKM-Dichtung -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Steueranschluss: 2x G 1/8" (Innengewinde) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +150°C) -V Vorteile: Durchfluss wie bei Kugelhahn, kurze Schaltzeiten, kompakte Bauform, beliebige Einbaulage, günstiger Preis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
doppeltwirkend, FKM-Dichtung
G:
G 3/8"
DN:
10 MM
L:
98 MM
H:
54 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Steuerdruck:
3 - 8,5 BAR
Dichtungssets (NBR):
VIP 38 REP-NBR
Dichtungssets (FKM):
VIP 38 REP-FKM
Namur-Adapter:
VIP NAMUR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, landefeld kugelhahn, VIP38MS-V, Absperrventile, Coaxial-Ventile, Koaxial-Ventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Sperrventile, VIP-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,70*
€ 134,43*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 110,83*
€ 134,98*
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 139,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,6262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,1268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,73*
€ 151,9987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,2617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.