Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP114MS-V VIP-Sperrventil, doppeltwirkend, FKM-Dichtung, G 1-1/4", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geschlossen
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geschlossen
Anwendungsbeispiel: VIP-Sperrventil geöffnet
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-VIP 114 MS-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VIP 114 MS-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kolben: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (mit FKM-Dichtung -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Steueranschluss: 2x G 1/8" (Innengewinde) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +150°C) -V Vorteile: Durchfluss wie bei Kugelhahn, kurze Schaltzeiten, kompakte Bauform, beliebige Einbaulage, günstiger Preis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
doppeltwirkend, FKM-Dichtung
G:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
165 MM
H:
92 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Steuerdruck:
3 - 8,5 BAR
Dichtungssets (NBR):
VIP 114 REP-NBR
Dichtungssets (FKM):
VIP 114 REP-FKM
Namur-Adapter:
VIP NAMUR
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, landefeld messing kugelhahn, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, VIP114MS-V, Absperrventile, Coaxial-Ventile, Koaxial-Ventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Sperrventile, VIP-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 266,39*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 226,69*
€ 266,94*
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 268,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,94*
€ 317,6586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,42*
€ 314,6598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,21*
€ 307,2699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,31*
€ 297,8689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,7611
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.