Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB414A Kreuz-Verteiler 4x G 1/4",Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB414A Kreuz-Verteiler 4x G 1/4",Aluminium
VB414A Kreuz-Verteiler 4x G 1/4",Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 3-fach, 4-fach, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-VB 414 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 414 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
VB414A Kreuz-Verteiler 4x G 1/4",Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
4-fach
Gewinde:
4x G 1/4"
L:
40 MM
B:
40 MM
H:
20 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, landefeld druckluftverteiler, VB414A, Gewinde-Fittings, Kreuz-Stücke, Kreuz-Verteilerblöcke, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Messing-Fittings, T-Stücke, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,24*
Lager 955
2945
€ 8,90*
ab € 8,99*
€ 12,26*
€ 3,90*
ab € 10,18*
€ 13,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.