Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC70 Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Standard), M 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Standard)
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-UC 70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UC 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer 10 bar
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde:
M 7
D:
10 MM
L:
24 MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, UC70, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.