Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC50E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC50E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), M 5
UC50E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), M 5
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Eco)
Artikel-Nr.:
     955-UC 50 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UC 50 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer 10 bar
pneumatik schalldämpfer
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eco
Gewinde:
M 5
D:
7 MM
L:
20 MM
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: UC50E, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.