Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC34E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC34E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/4"
UC34E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/4"
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Eco)
Artikel-Nr.:
     955-UC 34 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UC 34 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
pneumatik schalldämpfer
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eco
Gewinde:
G 3/4"
D:
37 MM
L:
122 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik-schalldämpfer 10 bar, UC34E, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.