Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC10E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC10E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 1"
UC10E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 1"
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Eco)
Artikel-Nr.:
     955-UC 10 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UC 10 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
pneumatik schalldämpfer
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eco
Gewinde:
G 1"
D:
48 MM
L:
139 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik-schalldämpfer 10 bar, UC10E, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.