Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAD15 elektr. Kondensatableiter bis max. 23,5 m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UAD15 elektr. Kondensatableiter bis max. 23,5 m³/min
UAD15 elektr. Kondensatableiter bis max. 23,5 m³/min
Exemplarische Darstellung: elektr. Kondensatableiter, Typ UAD 15
Artikel-Nr.:
     955-UAD 15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UAD 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Vorteile: keine Druckluftverluste beim Ablassen, sehr großer Kondensataustritt, daher unempfindlich gegen Schmutzansammlungen im Kondensat, verschleißteilarm, Kondensateingang horizontal oder vertikal, Störmeldung durch potentialfreien Kontakt abfragbar (max. 39 V DC, max. 200 mA) Kondensataustritt: Steckanschluss für 8 mm Schlauch Ø außen Temperaturbereich: +1,5°C bis +65°C Betriebsdruck: 1 - 16 bar Spannungsversorgung: 230 V AC Schutzart: IP 54 *bezogen auf Druckluft 6 bar absolut und +20°C
Weitere Informationen:
max. Abscheideleistung:
40 L/H
max. Liefermenge des Verdichters*:
23,5 M3/MIN
max. Trocknerleistung:
47,0 M3/MIN
Kondensatzulauf (Innengewinde):
G 1/2"
Tiefe:
120 MM
Breite:
82 MM
Höhe:
125 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass, UAD15, Ablassautomaten, Ablassventile, Ableiter für Kondenat, Bekomaten, Elektronische Kondensatableiter, Entwässerungsventile, Kondensatablassventile, Kondensattechnik, Ultramaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,12*
€ 489,2328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,98*
€ 489,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,54*
€ 479,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,04*
€ 455,8176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,07*
€ 403,4933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.