Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX6-20KDG PVC-Gewebeschlauch 6 (1/4")x12mm, 20mtr. mit Kupplung & Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Artikel-Nr.:
     955-TX 6-20 KDG
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 6-20 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
landefeld pvc-gewebeschlauch
Werkstoffe: Schlauch: PVC-Innen- und Außenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualität, TÜV-geprüft, silikonfreie Produktion, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtungen Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardausführung mit Standardkupplung
Schlauchlänge:
20 M
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
12 MM
min. Biegeradius:
25 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
27 BAR
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 20m, TX6-20KDG, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Kupplungen, Pressluft-Schläuche, PVC-Druckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,73*
€ 48,40*
Lager 955
120
€ 8,90*
ab € 37,86*
€ 48,51*
€ 3,90*
ab € 38,45*
€ 49,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.