Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX25/40 PVC-Gewebeschlauch 25 (1")x35mm, PN 40 bar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Artikel-Nr.:
     955-TX 25/40-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TX 25/40-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC, UV-beständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 40 bar (bis +20°C), 24 bar (+40°C), 16 bar (+60°C) Einsatzbereich: Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
35 MM
min. Biegeradius:
105 MM
Berstdruck:
90 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, TX25/40, Druckluft-Schläuche, Druckluft-Schläuche für hohe Drücke, FDA konform, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.