Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX19/40 PVC-Gewebeschlauch 19,0 (3/4")x28mm, PN 40 bar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Artikel-Nr.:
     955-TX 19/40-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TX 19/40-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC, UV-beständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 40 bar (bis +20°C), 24 bar (+40°C), 16 bar (+60°C) Einsatzbereich: Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19,0 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
28 MM
min. Biegeradius:
73 MM
Berstdruck:
115 BAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch pn40, TX19/40, Druckluft-Schläuche, Druckluft-Schläuche für hohe Drücke, FDA konform, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.