Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX19BLAU PVC-Gewebeschlauch 19 (3/4")x26mm, blau-transparent, Met(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (blau-transparent)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (blau-transparent)
Artikel-Nr.:
     955-TX 19 BLAU-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 19 BLAU-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
Werkstoffe: Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, LABS-freie Produktion, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B und C) und FDA 21 CFR 175.300 (Typ leuchtgrün: nicht TÜV-geprüft und nicht FDA 21 CFR 175.300). Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. Optional: Rollenlänge 10 mtr.** -10, Rollenlänge 20 mtr.** -20, Rollenlänge 25 mtr.** -25, Rollenlänge 75 mtr.** -75, Rollenlänge 100 mtr.** -100, Rollenlänge 200 mtr.** -200 *bei 3-facher Sicherheit nach Werksnorm, **nicht für alle Farben und Durchmesser verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26 MM
Farbe:
blau-transparent
min. Biegeradius:
130 MM
Betriebsdruck* bei 20°C:
13 BAR
Betriebsdruck* bei 40°C:
11 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, TX19BLAU, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.