| |
|
| Artikel-Nr.: 955-TX 16/40-A Herst.-Nr.: TX 16/40-A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC, UV-beständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 40 bar (bis +20°C), 24 bar (+40°C), 16 bar (+60°C) Einsatzbereich: Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest Rollenlänge: 50 mtr. Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser (innen): | 16,0 (5/8") MM | Schlauchdurchmesser (außen): | 24 MM | min. Biegeradius: | 56 MM | Berstdruck: | 115 BAR | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch pn40, TX16/40, Druckluft-Schläuche, Druckluft-Schläuche für hohe Drücke, FDA konform, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |