Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX13-5KDG PVC-Gewebeschlauch 13 (1/2")x20mm, 5mtr. mit Kupplung & Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Artikel-Nr.:
     955-TX 13-5 KDG
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 13-5 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch
Werkstoffe: Schlauch: PVC-Innen- und Außenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualität, TÜV-geprüft, silikonfreie Produktion, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtungen Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardausführung mit Standardkupplung
Schlauchlänge:
5 M
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
16 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: TX13-5KDG, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Kupplungen, Pressluft-Schläuche, PVC-Druckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,62*
€ 34,35*
Lager 955
142
€ 8,90*
ab € 26,88*
€ 34,46*
€ 3,90*
ab € 27,41*
€ 35,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.