Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX10/40 PVC-Gewebeschlauch 10,0x17mm, PN 40 bar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 40 bar)
Artikel-Nr.:
     955-TX 10/40-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TX 10/40-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC, UV-beständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 40 bar (bis +20°C), 24 bar (+40°C), 16 bar (+60°C) Einsatzbereich: Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
17 MM
min. Biegeradius:
35 MM
Berstdruck:
120 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch pn40, TX10/40, Druckluft-Schläuche, Druckluft-Schläuche für hohe Drücke, FDA konform, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.