Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV20ES T-Verschraubung,60°Konus G 2" (IG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-TV 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TV 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
G 2"
PN*:
75 BAR
Weitere Suchbegriffe: hydraulik t-stück 2", t verbindungsstück, hydraulik t-stück edelstahl, TV20ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, Hydraulik-Verschraubungen, Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.647,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,48*
€ 2.230,6312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,14*
€ 2.190,9566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,35*
€ 2.071,0165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,40*
€ 2.010,386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,19*
€ 1.960,1561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.